Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Magazin HSS-Co 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Magazin HSS-Co 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Bohrer-Magazin HSS-Co 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60617
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60617
EAN/GTIN:
     4000146606179
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teili...
Bohrer-Magazin HSS-Co 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Inhalt:
170 kurze Spiralbohrer
10x Ø 1 - 8 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 338
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Spitzenwinkel:
135°
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
170
Toleranz:
h8
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.