Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60616
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60616
EAN/GTIN:
     4000146024775
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teili...
Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Spiralbohrer-Kassette BASIC
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Inhalt:
170 kurze Spiralbohrer
10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
170
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.