| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-061 Herst.-Nr.: 5999-061 EAN/GTIN: 4000146012291 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Einlage "gemischt" 6tlg mit durchgehender Klinge- 6-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit PH- und Schlitz-Schraubendrehern mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 - 2 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 0,8 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 6 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Für Schrauben: | PH;Schlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |