Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProForm Einlage leer f. Doppelringschluessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProForm Einlage leer f. Doppelringschluessel
ProForm Einlage leer f. Doppelringschluessel
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-03E
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-03E
EAN/GTIN:
     4000146590034
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen projahn
ProForm Einlage leer f. Doppelringschluessel
  • 8-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Doppelringschlüsseln nach DIN 838
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen

Inhalt:
8 Doppelringschlüssel DIN 838 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
8
Verwendung:
für Werkstattwagen
Länge Produkt ohne Verpackung:
395 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.