Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trockenbohrer, ø 5 mm, Wachsfüllung 6-kant Schaft, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trockenbohrer, ø 5 mm, Wachsfüllung 6-kant Schaft, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich
Diamant Trockenbohrer, ø 5 mm, Wachsfüllung 6-kant Schaft, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-59805
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59805
EAN/GTIN:
     4000146598054
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Diamant Trockenbohrer, ø 5 mm, Wachsfüllung 6-kant Schaft
  • Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
  • Wachsfüllung im Bohrer
  • Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
  • Sehr schneller Bohrfortschritt
  • Lange Lebensdauer
  • Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
  • 6-kant Schaft für 3-Backen-Bohrfutter - somit sehr guter Halt ohne Durchrutschen
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Keramik;Glas;Feinsteinzeug
Länge Produkt ohne Verpackung:
80 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
6-kant
Ø:
5 mm
L2:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.