Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trockenbohrer, ø 8 mm, Wachsfüllung M14, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trockenbohrer, ø 8 mm, Wachsfüllung M14, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich
Diamant Trockenbohrer, ø 8 mm, Wachsfüllung M14, für harte Fliesen, Feinstein, Keramik oder Glas, keine weitere Kühlung erforderlich
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-59408
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59408
EAN/GTIN:
     4000146594087
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Diamant Trockenbohrer, ø 8 mm, Wachsfüllung M14
  • Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
  • Wachsfüllung im Bohrer
  • Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
  • Sehr schneller Bohrfortschritt
  • Lange Lebensdauer
  • Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
  • M14 Gewindeschaft für Winkelschleifer - somit sehr schnelles Bohren aufgrund der hohen Drehzahl
  • Ab Ø 20 mm mit Lufteinlässen zur Selbstkühlung
  • Geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
Weitere Informationen:
Verwendung:
Feinsteinzeug;Fliesen;Glas;Keramik
Länge Produkt ohne Verpackung:
62 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
M14-Gewindeschaft
Ø:
8 mm
L2:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.