Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer 4,0x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer 4,0x75 mm
Mehrzweckbohrer 4,0x75 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-576040085
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     576040085
EAN/GTIN:
     4000146038529
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Mehrzweckbohrer 4,0x75 mm
  • Mehrzweckbohrer mit besonders scharfer Hartmetallschneide für präzise Bohrungen in eine Vielzahl verschiedener Materialien
  • Großvolumige Spiralnut für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Geeignet für Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Holz, Kunststoff, Metall und Materialkombinationen
Weitere Informationen:
Verwendung:
Mauerwerk;Fliesen;Metall;Holz;Keramik;Kunststoff;Ziegel;Glas;Materialkombinationen
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
4 mm
L2:
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.