Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperSchlag PLUS 4,0 mm im QuadroPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperSchlag PLUS 4,0 mm im QuadroPack
SuperSchlag PLUS 4,0 mm im QuadroPack
Artikel-Nr.:
     C3973-575041
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     575041
EAN/GTIN:
     4000146570418
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 4mm
SuperSchlag PLUS 4,0 mm im QuadroPack
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kunststein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
4 mm
L2:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 4mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.