Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperSchlag PLUS 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperSchlag PLUS 3,0 mm
SuperSchlag PLUS 3,0 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-57503
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57503
EAN/GTIN:
     4000146575031
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn steinbohrer 3mm
SuperSchlag PLUS 3,0 mm
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kunststein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
3 mm
L2:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 3mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.