Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistar Satz 5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multistar Satz 5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm
Multistar Satz 5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-57002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57002
EAN/GTIN:
     4000146570029
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Multistar Satz 5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Besonders scharfe Hartmetallschneiden ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • Extra scharfe Hartmetallschneiden
  • Innovative Spiralgeometrie sorgt für eine lange Lebensdauer und eine schnelle Bohrmehlförderung
  • Optimale Bohrmehlförderung
  • Geeignet für Mauerwerk, Hohl- und Dachziegel, Naturstein, Fliesen, Holz, Metall, Kunststoff und weitere Materialien
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

Inhalt:
Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
5
Verwendung:
Dachziegel;Fliesen;Hohlziegel;Holz;Kunststoff;Mauerwerk;Metall;Naturstein
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.