Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 320-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 320-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 320-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-5501-141
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5501-141
EAN/GTIN:
     4000146026458
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 320-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit

Inhalt:
Bestückung 5995-141: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-321 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 599-341 + 5999-171 + 5999-082 + 5999-101 + 5999-331 + 5999-393 + 3789
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12
Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Einlage 5999-321
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm
Einlage 5999-062
TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Einlage 5999-341
Kugelkopf 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
Einlage 5999-171
Rollgabelschlüssel 8"/200 mm, 12"/300 mm
Gripzange 10"/250 mm, Langbeck Klemmzange 150 mm
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Einlage 5999-331
Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm
Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm
Dreikantfeile Hieb 2/200 mm
Einlage 5999-393 (Leereinlage für Schrauben und andere Kleinteile)
6 Fächer
Carbon-Oberfläche
1/4" SECURIBIT Box (Art.-Nr. 3789)
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
320
Verwendung:
Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung
Werkstattwagen-Serie:
GALAXY
Qualitätsstufe:
Plus
Farbe:
rot;anthrazit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,11*
€ 1.207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,31*
€ 1.192,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,58*
€ 1.157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,02*
€ 1.131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,66*
€ 1.097,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.