Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Umschaltknarre 60 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Umschaltknarre 60 Zaehne
1/2" Umschaltknarre 60 Zaehne
Artikel-Nr.:
     C3973-5225
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5225
EAN/GTIN:
     4000146052259
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/2" Umschaltknarre 60 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
600
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
fein, 60 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
260 mm
A:
36 mm
B1:
35 mm
B:
41.4 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
35 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
L1:
260 mm
L2:
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.