Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
Artikel-Nr.:
     C3973-5205
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5205
EAN/GTIN:
     4000146052051
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
70
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
A:
20.5 mm
B1:
20 mm
B:
22.6 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
20 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
130 mm
L2:
64 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.