Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Umschaltknarre 48 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Umschaltknarre 48 Zaehne
1/4" Umschaltknarre 48 Zaehne
Artikel-Nr.:
     C3973-5200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5200
EAN/GTIN:
     4000146052006
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
1/4" Umschaltknarre 48 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
78
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
grob, 48 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
140 mm
A:
21.5 mm
B1:
22.5 mm
B:
23.2 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
21.2 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
140 mm
L2:
70 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.