Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal VDE Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal VDE Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3
Universal VDE Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3
Artikel-Nr.:
     C3973-5105-1230
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5105-1230
EAN/GTIN:
     4000146017302
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Universal VDE Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3
  • Immer das richtige Werkzeug: Ein Schraubendreher für 6 Schraubenantriebe PH 1 - 2 - 3 und PZ 1 - 2 - 3
  • Platzsparende Alternative – ideal für Kundendienst, Servicetechniker oder Installateure
  • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
  • Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH und PZ
Norm(en):
DIN EN IEC 60900 / IEC 900
Beschichtung:
phosphatiert
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH und PZ
Länge Produkt ohne Verpackung:
215 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
VDE 6-in-1 PH / PZ
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
Klingenlänge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.