Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0x120 mm, sechskantschaft Betonbohrer für Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0x120 mm, sechskantschaft Betonbohrer für Bohrmaschine
Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0x120 mm, sechskantschaft Betonbohrer für Bohrmaschine
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-50310
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50310
EAN/GTIN:
     4000146503102
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer sechskantschaft
Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0x120 mm
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
  • Schnelles Umstecken
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Gefräste Ausführung
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Gasbeton
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Gasbeton;Kunststein;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Ø:
10 mm
L2:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.