| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4624 Herst.-Nr.: 4624 EAN/GTIN: 4000146046241 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Satz 8tlg (PH+PZ+Torx)- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Inhalt:PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2 - T10 - T15 - T20 - T25 Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH und PZ;für Schlitz-Schrauben | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Teiligkeit: | 8 | Verwendung: | gemischter Satz | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |