Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul Gripzange 10" 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmaul Gripzange 10" 245 mm
Breitmaul Gripzange 10" 245 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4561-245
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4561-245
EAN/GTIN:
     4000146456125
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Breitmaul Gripzange 10" 245 mm
  • Zum Spannen, Biegen und Bördeln von dünnen und weichen Blechen
  • Mit Auslösehebel zum sicheren Lösen der Feststellzange
  • Optimal zur Ausführung von Spannvorgängen dank Selbstklemmeffekt und Feststellschraube
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vernickelt
Spannweite Zangen:
67 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
245 mm
Größe:
10 Zoll
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Schrauben:
10"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.