Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mattenschneider 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mattenschneider 900mm
Mattenschneider 900mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4555
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4555
EAN/GTIN:
     4000146045558
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Mattenschneider 900mm
  • Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben
  • Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
  • Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
  • Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm²:
10 mm
max. Schneid-Ø bei 750 N/mm²:
12 mm
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
900 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.