Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Teleskop Umschaltknarre, 48 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Teleskop Umschaltknarre, 48 Zahn
1/2" Teleskop Umschaltknarre, 48 Zahn
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4289
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4289
EAN/GTIN:
     4000146042892
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
projahn umschaltknarre 1/2"
umschaltknarre 1/2 zoll
1/2" Teleskop Umschaltknarre, 48 Zahn
  • Ideale Kraftübertragung durch großen Hebel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • 6-fach Teleskopverlängerung von 305 bis auf 445 mm
  • Verlängerbar auf 305, 335, 365, 390, 420, 445 mm
  • Für hohe Belastungen bis 600 Nm ausgelegt
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
600
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 40 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
445 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter, verlängerbar
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Größe bis:
445 mm
Größe von:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.