Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" XS Mini Bit Ratsche umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" XS Mini Bit Ratsche umschaltbar
1/4" XS Mini Bit Ratsche umschaltbar
Artikel-Nr.:
     C3973-4288
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4288
EAN/GTIN:
     4000146042885
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche projahn
bit-ratsche
1/4" XS Mini Bit Ratsche umschaltbar
  • Hochstabile, langlebige Mini-Bit-Knarre
  • Hoch belastbar bis 75 Nm
  • Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Schnelles Umschalten durch ergonomische Ein-Hand-Bedienung
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
  • Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
  • Mit Schnellspannfutter und Schnelllöseknopf für ein feste Arretierung des Bits und einfachen Bitwechsel
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
max. Drehmoment:
75
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
86 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausstattung:
Richtungsumschalter, Schnelllöseknopf
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.