Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 10tlg TX, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 10tlg TX, 60mm
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 10tlg TX, 60mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4236
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4236
EAN/GTIN:
     4000146042366
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 10tlg TX, 60mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung

Inhalt:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
10
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz, 60 mm
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Schrauben:
T10-55
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.