Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11tlg 6kant+VZ, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11tlg 6kant+VZ, 60mm
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11tlg 6kant+VZ, 60mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4235
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4235
EAN/GTIN:
     4000146642351
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11tlg 6kant+VZ, 60mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-6kant- oder Innen-Vielzahn-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung

Inhalt:
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben und für Innen-Vielzahn-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
11
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz, 60 mm
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.