Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Sechskant Steckschlüssel- Schraubendreher 8 mm Schlüsselweite, für Außensechskant mit Schlüsselhilfe Nuss für Sechskant-Schrauben, Quergriff metrisch, 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff Sechskant Steckschlüssel- Schraubendreher 8 mm Schlüsselweite, für Außensechskant mit Schlüsselhilfe Nuss für Sechskant-Schrauben, Quergriff metrisch, 225mm
T-Griff Sechskant Steckschlüssel- Schraubendreher 8 mm Schlüsselweite, für Außensechskant mit Schlüsselhilfe Nuss für Sechskant-Schrauben, Quergriff metrisch, 225mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4190-08
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4190-08
EAN/GTIN:
     4000146024485
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
T-Griff Sechskant Steckschlüssel- Schraubendreher 8 mm
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente
  • Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen 2-Kompontengriff
  • Mit Sechskant-Steckschlüssel-Aufnahme zur Verschraubung von Sechskant-Schrauben und Muttern
  • Schlüsselhilfe erleichtert das Lösen festsitzender Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Außen-6kant Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Außen-6kant Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
260 mm
L3:
48 mm
Größe:
8 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Quergriff/T-Griff
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
L1:
260 mm
L2:
225 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.