Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX T-Griff Schraubendreher T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TX T-Griff Schraubendreher T45
TX T-Griff Schraubendreher T45
Artikel-Nr.:
     C3973-4180-45
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4180-45
EAN/GTIN:
     4000146418451
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TX T-Griff Schraubendreher T45
  • Einzigartige Steckschlüsseleissätze
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant Muttern sowie Schrauben
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Testen Sie das Multitalent von PROJAHN
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen;Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
196 mm
L3:
14 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Quergriff/T-Griff
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
T45
L1:
196 mm
Klingenlänge:
150 mm
L2:
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.