Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Satz 8tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Satz 8tlg
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Satz 8tlg
Artikel-Nr.:
     C3973-4170
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4170
EAN/GTIN:
     4000146041703
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubend...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Satz 8tlg
  • 8-teiliger Quergriff-Schraubendreher-Satz für Innen-6kant-Schrauben und Kugelkopf
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente
  • Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen 2-Kompontengriff
  • Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Kugelkopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich
  • Inkl. Metall-Aufsteller – auch als Wandhalter einsetzbar
  • Auf Anfrage auch verfügbar als Werkstattwagen-Einlage und als Einzelschlüssel

Inhalt:
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
inklusive Metallhalter zum Stellen und Hängen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Teiligkeit:
8
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Quergriff/T-Griff
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.