| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3999 Herst.-Nr.: 3999 EAN/GTIN: 4000146039991 |
| |
|
| | |
| GearTech Satz umschaltbar in Rolltasche 8tlg 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm- 8-teiliger Satz mit den gängigen Schlüsselweiten
- Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
- Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels
- In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche
Inhalt:8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Teiligkeit: | 8 | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | Umschaltbar | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |