Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN POWER LED Akku Stirnlampe PJ-SL400 Wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN POWER LED Akku Stirnlampe PJ-SL400 Wiederaufladbar
PROJAHN POWER LED Akku Stirnlampe PJ-SL400 Wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     C3973-398232
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398232
EAN/GTIN:
     4000146045787
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
PROJAHN POWER LED Akku Stirnlampe PJ-SL400 Wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
Bis zu 6 Stunden
Leuchtmittel:
3 Watt SMD LED
Leuchtwinkel:
100 °
Lichtleistung:
400 Lumen
Spritzwasserschutz:
IP 65 strahlwassergeschützt
Leuchtweite:
120 m
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Ladedauer:
ca. 2,5 Stunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.