Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Knabber-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Knabber-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
1/4" Knabber-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398054
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398054
EAN/GTIN:
     4000146036679
Suchbegriffe:
Blechknabber
Blechnager
blechknabber
1/4" Knabber-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
  • Kompaktes Vorsatzgerät zum Einsatz mit Akku- oder Schlagschrauber
  • Schafft mühelos Schnitte in Blechen mit einer Stärke von bis zu 1,0 mm in Stahl- oder 0,8 mm in Edelstahlblech
  • Wesentlich schnellere Blechbearbeitung als mit herkömmlicher Hand-Blechschere
  • Sowohl für Geradeaus- als auch für enge Kurvenschnitte geeignet
  • 360° drehbarer Kopf
  • Für den Einsatz in Blechen, Tafelschnitte, Präzisionsschnitte, Aussparungen, Blechverkleidung und Wickelfalzrohr
  • Antrieb: Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173, Form E
Weitere Informationen:
Verwendung:
Maximale Blechstärke:Stahlblech: 1,0 mmEdelstahlblech: 0,8 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.