Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" PROJAHN TORSION Bit Box mit markierten Bits, 32tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" PROJAHN TORSION Bit Box mit markierten Bits, 32tlg
1/4" PROJAHN TORSION Bit Box mit markierten Bits, 32tlg
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-394087
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     394087
EAN/GTIN:
     4000146024560
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 32tlg
1/4" PROJAHN TORSION Bit Box mit markierten Bits, 32tlg
  • Ideal für Druckluft- und Elektro-Schlagschrauber
  • Durch Kombination von S2-Stahl und Torsionszone für höchste Belastung ausgelegt
  • Moderne und attraktive Bit-Box
  • Handliche, kompakte Box – passt in jede Werkzeugtasche
  • Schnelles Auffinden der passenden Bits durch Farbring entsprechend bekanntem Farbsystem
  • Spezieller Torsions-Bithalter reduziert die Bruchgefahr des Bits
  • Wesentlich längere Bit-Standzeit
  • Empfohlen für den professionellen Anwender

Inhalt:
2 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 5
4 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3
4 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3
7 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 10 - 40
7 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40
6 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"] 60 mm
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
32
Länge Produkt ohne Verpackung:
95 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring - Torsion
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz projahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.