Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
1/4" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-39114948
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39114948
EAN/GTIN:
     4000146037935
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/4 umschaltknarre projahn
umschaltknarre 1/4
1/4" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel
  • Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Belastung
  • Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Praktisches Sicherungsloch zur Befestigung an einer Kette als Absturzsicherung
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
85
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 48 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
145 mm
A:
21.9 mm
B1:
20.4 mm
B:
22.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
17.1 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
145 mm
L2:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.