Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch
Artikel-Nr.:
     C3973-3784-93
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-93
EAN/GTIN:
     4000146003190
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
  • In hochwertiger und transparenter Kunststoffbox
  • In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
  • 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box

Inhalt:
8 Steckschlüssel-Bit-Einsätze mit Dauermagnet 6,3 [1/4"] 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
8
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
mit Dauermagnet
Ausstattung:
65 mm
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.