Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stecknuss Bit Satz 4tlg metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Stecknuss Bit Satz 4tlg metrisch
1/4" Stecknuss Bit Satz 4tlg metrisch
Artikel-Nr.:
     C3973-3784-91
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-91
EAN/GTIN:
     4000146378915
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz projahn
1/4" Stecknuss Bit Satz 4tlg metrisch
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
  • Sätze beinhalten die gängigsten Einsätze
  • In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
  • 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box

Inhalt:
4 Steckschlüssel-Bit-Einsätze mit Dauermagnet 6,3 [1/4"] 7 - 8 - 10 - 13 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
4
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
mit Dauermagnet
Ausstattung:
65 mm
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.