Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschluessel TX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstiftschluessel TX T50
Winkelstiftschluessel TX T50
Artikel-Nr.:
     C3973-3607-50
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3607-50
EAN/GTIN:
     4000146367506
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t50
Winkelstiftschluessel TX T50
  • Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen
  • Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
extra lang
Größe Schrauben:
T50
L1:
224 mm
L2:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.