| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3603 Herst.-Nr.: 3603 EAN/GTIN: 4000146036037 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf Stiftschluessel Satz Zoll 9tlg- 9-teiliger Winkelstiftschlüssel-Satz für zöllige Innen-6kant-Schrauben im praktischen Klapphalter
- Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen
- Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
- Mit Kugelkopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich
- Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt:1/16“ - 5/64“ - 3/32“ - 1/8“ - 5/32“ - 3/16“ - 1/4“ - 5/16“ - 3/8“ Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für zöllige Innen-6kant Schrauben | Norm(en): | DIN ISO 2936 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Teiligkeit: | 9 | Verwendung: | für zöllige Innen-6kant Schrauben | Qualitätsstufe: | Standard | Ausführung: | extra lang, mit Kugelkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |