Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 2 mm
Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 2 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3602-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3602-2
EAN/GTIN:
     4000146360224
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 2 mm
  • Lange Ausführung – ideal an schwer zugänglichen Stellen
  • Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Kugelkopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich
  • Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN ISO 2936
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Größe:
2 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
extra lang, mit Kugelkopf
Größe Schrauben:
2
L1:
100 mm
L2:
16 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.