| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3494 Herst.-Nr.: 3494 EAN/GTIN: 4000146034941 |
| |
|
| | |
| GearTech Schluessel Satz Rolltasche 14tlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm- Umfangreicher, 14-teiliger GearTech-Schlüssel-Satz
- Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
- In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche
Inhalt:6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Teiligkeit: | 14 | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | klassik | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |