Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel 8kant 16 mm x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel 8kant 16 mm x 200 mm
Flachmeissel 8kant 16 mm x 200 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3371-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3371-2
EAN/GTIN:
     4000146337127
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
Flachmeissel 8kant 16 mm x 200 mm
  • Für allgemeine Stemm-, Renovierungs- und Demontagearbeiten
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
rot pulverbeschichtet
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
Größe:
16 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.