Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer Kassette 5tlg 15/20/25/ 30/35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer Kassette 5tlg 15/20/25/ 30/35 mm
Kunstbohrer Kassette 5tlg 15/20/25/ 30/35 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-33501
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33501
EAN/GTIN:
     4000146335017
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 30mm
kunstbohrer
Kunstbohrer Kassette 5tlg 15/20/25/ 30/35 mm
  • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen
  • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G
  • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung
  • Zylindrisch abgesetzter Schaft
  • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer

Inhalt:
5 Kunstbohrer
Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Teiligkeit:
5
Verwendung:
Laminat;Parkett;Holz;Hartholz;Holzplatten beschichtet;Weichholz;Sperrholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Bereich Durchmesser von:
15 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.