Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Plus 100 cm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Plus 100 cm mit Magnet
Wasserwaage Plus 100 cm mit Magnet
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2976-101
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2976-101
EAN/GTIN:
     4000146024232
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Wasserwaage Plus 100 cm mit Magnet
  • Einfaches Arbeiten, da Wasserwaage auf metallischen Oberflächen magnetisch hält
  • Zwei festverbaute UV-beständige Libellen, darunter eine patentierte Vertikal-Spiegel-Libelle
  • Einfaches frontales Ablesen der vertikalen Libelle auch an engen Stellen
  • Genaue Messergebnisse auch bei großen Längen
  • Toleranz: 0,5 mm/m
  • Robustes Werkzeug
  • Lange Lebensdauer aufgrund einer Profilstärke von 1,5 mm
  • Stoßabsorbierende Endkappen zur Verhinderung von Beschädigungen bei Herunterfallen
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 cm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.