Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display 10x Wasserwaage 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display 10x Wasserwaage 10 cm
Display 10x Wasserwaage 10 cm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2975-011
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2975-011
EAN/GTIN:
     4000146024799
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 10cm
wasserwaage
Display 10x Wasserwaage 10 cm
  • 10 cm Mini-Wasserwaage – die perfekte Größe für die Hosentasche
  • Ideal geeignet für Schalter- und Steckdoseneinsätze
  • Stoßabsorbierende Endkappen zur Verhinderung von Beschädigungen bei Herunterfallen
  • Toleranz: 0,5 mm/m für genaue Messergebnisse
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
10
Länge Produkt ohne Verpackung:
10 cm
Qualitätsstufe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage projahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.