Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolphin Ringgabelschlüssel 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolphin Ringgabelschlüssel 14mm
Dolphin Ringgabelschlüssel 14mm
Artikel-Nr.:
     C3973-25145
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25145
EAN/GTIN:
     4000146021002
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Dolphin Ringgabelschlüssel 14mm
  • 90° verdrehte Schlüsselanordnung ermöglicht 25% höhere Kraftübertragung
  • Breiterer Anwendungsbereich sowohl bei Ring- als auch Gabelschlüssel
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Innovative Ringgeometrie ermöglicht das Verschrauben in Vertiefungen
  • Robuste, langlebige Qualität
  • Übertrifft DIN-/ANSI-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
185 mm
Größe:
14 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Ringgabelschlüssel DOLPHIN
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite gekröpft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.