Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringgabelschlüssel mit Gabel-Ratschenfunktion, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringgabelschlüssel mit Gabel-Ratschenfunktion, 8mm
Ringgabelschlüssel mit Gabel-Ratschenfunktion, 8mm
Artikel-Nr.:
     C3973-250008
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     250008
EAN/GTIN:
     4000146015025
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ringgabelschlüssel mit Gabel-Ratschenfunktion, 8mm
  • Ringgabelschlüssel mit Ratschenfunktion auf der Gabelseite
  • Ermöglicht Arbeiten bei extrem engen Arbeitsbereich
  • Verschraubung ohne wiederholtes Neu-Ansetzen des Schraubenschlüssels
  • Ideal für Schlauch- und Rohrverschraubungen oder bei Gewindstangen
  • Ringseite zum lösen extrem festsitzender Verbindungen
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Robuste, langlebige Qualität
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
136 mm
Größe:
8 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Ringgabelschlüssel mit Ratschenfunktion
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.