Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsystem gedämmt, LWF DRB 160-45 EPP,Rohrbogen gedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsystem gedämmt, LWF DRB 160-45 EPP,Rohrbogen gedämmt
Artikel-Nr.:
     C3949-239236
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239236
EAN/GTIN:
     4017212392362
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen
Das Wärmepumpen-Podest wirkt der Ausbreitung von Vibrationen und Schall entgegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartschaumkanal (Vollisolierung)
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Wandstärke Kanal:
15 mm
Produktionsart:
nahtlos
Werkstoff der Isolation:
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Isolierstärke:
15 mm
Oberflächenschutz außen:
sonstige
Oberflächenschutz innen:
sonstige
Außenfarbe:
schwarz
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
false
Mit vormontierter Dichtung:
false
Bogenausführung:
Winkelbogen
Winkel des Bogens:
45 °
Einbettbar in Beton:
false
Weitere Suchbegriffe: Lüftungszubehör, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.