Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Armatur, WSH 10, druckfest, mit Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Sensor-Armatur druckfest WSH 10 m.Netzstecker 238908
Stiebel Sensor-Armatur druckfest WSH 10 m.Netzstecker 238908
Artikel-Nr.:
     C3949-238908
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238908
EAN/GTIN:
     4017212389089
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Berührungslose elektronische Sensor-Armatur in druckfester Ausführung. KOMFORTMERKMALE: Modernes Design für alle Einsatzbereiche im Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen oder für die Privatanwendung. Höchstmögliche Hygiene durch die berührungslose Bedienung und die aktivierbare automatische Hygieneschaltung. Geringer Wasserverbrauch dank der Kombination aus Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung), funktionssicherem Magnetventil (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler. Der Anwender kann zwischen frei wählbarer oder fest eingestellter Temperatur entscheiden. Kurz-Aus für Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Befüllen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit über Touch-Bedienung. Die Armatur besteht aus einem verchromten, robusten Metallgehäuse. INSTALLATION: Die Sensor-Armatur wird ebenso einfach installiert wie ein konventioneller Einhandmischer. Flexible Druckschläuche für den Warm- und Kaltwasser-Anschluss gehören zum Lieferumfang. Der modulare Monoblock kommt ohne Unterbau aus. SICHERHEIT: Eine Heißwasser-Sperre kann eingestellt werden, Rückschlagventil und Schmutzsieb sind integriert.
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
Infrarot
Selbstverschließend:
true
Ausführung der Temperaturregelung:
manuelle Bedienung
Material Hahn:
sonstige
Akzentfarbe:
Chrom
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Geeignet für Küchen:
false
Geeignet für Bidets:
false
Geeignet für Waschtische:
true
Geeignet für Waschmulde:
false
Geeignet für Duschen:
false
Geeignet für Badewanne:
false
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ausführung Einbauarmatur:
Aufbauteil
Anschluss Vorlauf:
Schlauch (Verschraubung)
Anschlussmaß Zufuhr:
3/8 Zoll
Mit Auslauf:
true
Ausführung Ablauf:
fest oben
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Auslauftyp:
Rohr
Mit Umstelleinheit:
false
Ausziehbare Seitendusche:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Perlator:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche:
false
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte:
false
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Mit Trafo:
true
Anschlussspannung:
230 V
Gangreserve-Akku:
false
Schutzart (IP):
IP54
Mit Rückstromsicherung:
false
Rückflusssicherung nach EN 1717:
EB
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Temperaturbegrenzung nachrüstbar:
false
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Filter:
true
Kupplungen verschließbar:
false
Mit Rosetten/Abdeckplatte:
false
Aufbauhöhe gesamt:
131 mm
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass:
103 mm
Vorsprung Ablauf:
143 mm
Spülzeit einstellbar:
true
Spülzeit:
0.5 s | 10 s
Automatischer Spülzyklus:
true
Frequenz Spülzyklus:
12 h | 48 h
Programmierung:
manuell
Mit Gebäudeleittechnikanschluss:
false
Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung:
false
Mit Kettenöse:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.