Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schnellheizer, CK 20 Premium, 2.0kW/240V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
STIEBEL ELTRON CK 20 Premium Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     C3949-237835
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237835
EAN/GTIN:
     4017212378359
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Der hochwertige Schnellheizer eignet sich als Voll- oder Ergänzungsheizung speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden. Das wandhängende Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Das Design wurde mit dem Red Dot Design Award prämiert, das Gerät passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Premium-Schnellheizer ist mit einem großen und gut ablesbaren Display ausgestattet. An der oben angebrachten Bedieneinhei lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Neben der Komforttemperatur lässt sich auch die Absenktemperatur programmieren. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Leiser Betrieb im Silent Mode für den eine schaltbare Heizstufe und reduzierte Lüfterdrehzahl zur Verfügung stehen. Das elegante Gerät ist mit einer Aluminiumfront ausgestattet und bietet eine integrierte Frostschutz-Stellung. EFFIZIENZ: Um unnötige Energieverluste zu vermeiden, können Anwender eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt. INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person, denn die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Danach muss das wartungsfreie Gerät nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Der Schnellheizer verfügt über einen integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Motorleistung:
11 W
Anschlussspannung:
1x 230 V
Lüftertyp:
axial
Luftdurchsatz:
44.1 m³/h | 71.6 m³/h
Breite:
345 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Schnellheizer, stiebel eltron heizlüfter 2 kw, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Direktheizung, Raumheizung, Raumwärme, Elektronischer Regler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.