Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor, LTM dezent CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2-Sensor LTM dezent CO2
CO2-Sensor LTM dezent CO2
Artikel-Nr.:
     C3949-237649
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237649
EAN/GTIN:
     4059576800503
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Der CO2-Sensor für einen bedarfsgeführten, erhöhten Lüftungsmodus wird inklusive Sensor und Schwellwert-Schalter geliefert.
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
false
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
28 mm
Unidirektional:
false
Bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Sensor, CO2, Fühler, CO2sensor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.