Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzhülse, LTM TL 1230 TG-BSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzhülse LTM TL 1230 TG-BSH
Brandschutzhülse LTM TL 1230 TG-BSH
Artikel-Nr.:
     C3949-236960
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236960
EAN/GTIN:
     4059576101310
Suchbegriffe:
Lüftung
Brandschutzhülse
Hülse
Brandschutz
Brandschutzhülse für den Einbau in Hohlraum- oder Holzwände
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
300 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
260 mm
Innenbreite:
260 mm
Länge:
360 mm
Nutzbarer Querschnitt:
67600 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kalziumsilikat
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
false
Mit Bodenlochung:
false
Deckelbefestigung:
lose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.