Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor, ZLWE 40 CO2 Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor ZLWE 40 CO2
Sensor ZLWE 40 CO2
Artikel-Nr.:
     C3949-236673
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236673
EAN/GTIN:
     4017212366738
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Der CO2-Sensor wird für den bedarfsgeführten, erhöhten Lüftungsmodus eingesetzt. Zum Lieferumfang gehören ein Sensor und der Schwellwertschalter.
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
false
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
28 mm
Unidirektional:
false
Bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, CO2, Sensor, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 430,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.