Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schnellheizer, CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3949-236653
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236653
EAN/GTIN:
     4017212366530
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Der Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Bad. Das Gerät kann auch als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung eingesetzt werden. Dank seiner kompakten Bauart benötigt der Schnellheizer nur wenig Fläche. Das Gerät wird an der Wand montiert, es erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem gut ablesbaren Display ausgestattet. An der oben liegenden Bedieneinheit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenk-Temperatur programmierbar. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb zeitgenau erreicht. Hierfür ist eine adaptive Regelung mit Lernfunktion integriert. Anwender können eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt. Der Schnellheizer verfügt über ein integriertes Flusensieb. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff. EFFIZIENZ: Der hochwertige selbstlimitierende Heizkörper aus Keramik hält die Temperatur konstant. INSTALLATION: Die Wandmontage ist mit einer Person möglich: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät wird einfach eingehängt. Die elektrische Anschlussleitung verfügt serienmäßig über einen Winkelstecker. Ein Kabeldepot für Überlängen ist integriert. SICHERHEIT: Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Das 3-stufige Sicherheitskonzept umfasst den selbstlimitierenden Keramik-Heizkörper, den Sicherheits-Temperaturwächter und die eingebaute Schmelzsicherung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Motorleistung:
25 W
Anschlussspannung:
1x 230 V
Lüftertyp:
zentrifugal
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Breite:
275 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
131 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.